INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
壁付収納棚(アンダーキャビネット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67040104
品番
TSF-102U/LL
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
材質
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
寸法(mm)
160×165×625
色
クリエラスク
適合範囲(mm)
【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上