曜日別特売
MC21605A6WD-BNMLW-V2 液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白 MIDAS 67040288

液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:2●文字高さ:5.2mm●イルミネーション色:青●ディスプレイモード:透過型●コード番号:225-6181注文コード67040288品番MC21605A6WD-BNMLW-V2
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Midas チップオンボード LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃

仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:2●文字高さ:5.2mm●イルミネーション色:青●ディスプレイモード:透過型●コード番号:225-6181アズワン品番65-7248-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする