INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 収納棚
壁付収納棚(コーナーミドルキャビネットワイド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67040305
品番
TSF-103WU/LL
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様
左右共通品
材質
本体:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、扉:木質材料(表面材:オレフィンシート)
寸法(mm)
270×150×840
色
クリエラスク
注意
※カウンター(LKF-1370U)との組み合わせはできません。