押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード67040516 品番D6RLWHF1LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥677,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3935 アズワン品番65-7825-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする