押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3318 注文コード67040620 品番MP0045/1D0NN000S
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3318 アズワン品番65-7812-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする