ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ARCOLECTRICの スイッチ
ARCOLECTRICの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67040726
品番
MP0045/1E1GN012S
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3357
アズワン品番
65-7811-54