ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ARCOLECTRICの スイッチ
ARCOLECTRICの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
67040760
品番
MP0045/1E1RD012S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:12V●コード番号:187-3300
アズワン品番
65-7795-79