EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67040900
品番
216728 M22-DP-S-X
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418
アズワン品番
65-7806-44