温度トランデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67041584 品番2811860
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287 アズワン品番65-8056-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする