温度測定トランデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67041609 品番1050233
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe area
Freely programmable
3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307 アズワン品番65-8091-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする