ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67041977
品番
XR0100C 100
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007
アズワン品番
65-7920-46