防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号 マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。 フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。 肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。 マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。