フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67042029
品番
3061347
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
太陽電池ヒューズ
太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様
●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720
アズワン品番
65-8079-12