BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
67042038
品番
FNQ-12
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
仕様
●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350
アズワン品番
65-8055-34