曜日別特売
DF2CN16 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 67042047

管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67042047品番DF2CN16
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性

外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする