PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。 UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA〜3.15A) Recognized (250V 4A〜6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA〜3.15A) Component Acceptance (250V 4A〜6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜15A)(125Vでも使用可) FBTシリーズ(セミ
10個入りで、他で買うより安かったので有難いです。