曜日別特売
66000063 管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入 Socomec 67042205

管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード67042205品番66000063
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。利点 高水準の性能 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわたる絶対的な保護性が保証されています。 ヒューズ特性の経年劣化はありません。 極めて優れた安全性 障害解消時(ヒ

仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電圧:500V ac●全体の寸法:6.3 x 32mm●アプリケーションカテゴリ:gG●シリーズ:NFC-DIN●コード番号:172-3022アズワン品番65-8079-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする