丸鋸ガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67042318 品番EA851X-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,547
販売価格(税別)
7,770

フロア材幅303mmに最適なサイズ
300mm±0.3mm以内の高精度
高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる
裏目盛付
丸鋸ピッチ目盛付
軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用
丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面
簡易な罫書きができる長さ目盛付
両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 アズワン品番65-9305-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする