8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ 11極 スタンダード パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67042345
品番
DBAS 978G 25-04 SN 059
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
369,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:11●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0332
アズワン品番
65-7494-67