8/23より値下げ!現場を応援
D38999/24ZC98PN 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL 67043928

丸型コネクタ レセプタクル 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8131
注文コード
67043928
品番
D38999/24ZC98PN
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)値下げ
22,980
仕様
●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8131
アズワン品番
65-7494-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする