曜日別特売
SFM-105-02-L-D-A-K-TR 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC 67044829

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(675個)注文コード67044829品番SFM-105-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9309アズワン品番65-7701-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする