SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67046256
品番
SD-108-G-2
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1943
アズワン品番
65-7563-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表