SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047096
品番
LPHT-04-24-L-RT1-GP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0288
アズワン品番
65-7562-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表