SSQ-113-01-F-D 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67047245

基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSSQ-113-01-F-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047245
品番
SSQ-113-01-F-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様
●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1592
アズワン品番
65-7698-21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする