曜日別特売
SSW-119-01-F-D 基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67047735

基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホールSSW-119-01-F-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047735
品番
SSW-119-01-F-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 38 個のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様
●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9237
アズワン品番
65-7617-85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする