SAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67048460
品番
SFMC-125-01-S-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9392
アズワン品番
65-7689-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表