MMS-107-01-L-SV 基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 40個入 SAMTEC 67049108

基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
67049108
品番
MMS-107-01-L-SV
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0438
アズワン品番
65-7553-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする