CES-108-01-S-D 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67049230

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67049230
品番
CES-108-01-S-D
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

Samtec CES クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒の G.F
ポリエステルです。定格電流: 5.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6601
アズワン品番
65-7700-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする