曜日別特売
SMM-109-01-S-S 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 67049555

基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード67049555品番SMM-109-01-S-S
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2217アズワン品番65-7544-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする