曜日別特売
LSS-150-01-L-DV-A 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 SAMTEC 67049704

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0339
注文コード
67049704
品番
LSS-150-01-L-DV-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
アズワン品番
65-7560-22
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0339

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする