SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0323
注文コード
67049720
品番
LSS-120-01-L-DV-A-K
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7552-38
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0323
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表