FTSH-150-02-L-DH 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC 67049948

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(9個)仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:224-8161注文コード67049948品番FTSH-150-02-L-DH
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスル

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:224-8161アズワン品番65-7595-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする