HDASE102YD-000LF 基板接続用ピンヘッダ 102極 1.905mm 4列 AMPHENOL 67050036

基板接続用ピンヘッダ 102極 1.905mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67050036
品番
HDASE102YD-000LF
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Amphenol HDA レセプタクル 102 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。 HDA は、設置時に最適なコネクタで、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様
●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:102●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5027
アズワン品番
65-7789-29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする