曜日別特売
691314520119 基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK 67051759

基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード67051759品番691314520119
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9177アズワン品番65-7511-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする