曜日別特売
662302231822 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK 67053055

基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 200個入662302231822

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(200個)
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3463
注文コード
67053055
品番
662302231822
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

アズワン品番
65-7532-66
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3463

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする