SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC 67053186

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード67053186品番SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-K-TR
参考基準価格(税別)¥554,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする