曜日別特売
MHDAS2M050YCE51 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL 67054464

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67054464
品番
MHDAS2M050YCE51
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9635
アズワン品番
65-7516-87

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする