691701530005B 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 67054805

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入691701530005B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67054805
品番
691701530005B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3131
アズワン品番
65-7654-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする