691371700005B 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67054830

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67054830
品番
691371700005B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-7179
アズワン品番
65-7726-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする