商品レビューを投稿する内容量1セット(2個)注文コード67054900品番LSHM-130-02.5-L-DV-A-N-TR
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ