SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
67054909
品番
FT5-30-01.0-L-DV-TH-P-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1389
アズワン品番
65-7624-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表