SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
67054918
品番
QTH-030-01-L-D-RA-K
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:QTH-030-01-L-D-RA-K●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9085
アズワン品番
65-7521-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表