SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列
TFM-103-01-L-D-RE1-WT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67055076
品番
TFM-103-01-L-D-RE1-WT
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFM-103-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5916
アズワン品番
65-7694-05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表