690368180672 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055155

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入690368180672

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055155
品番
690368180672
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6461
アズワン品番
65-7522-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする