620306124022 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67055189

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
67055189
品番
620306124022
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3037
アズワン品番
65-7534-21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする