62000611622 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 67055207

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 500個入62000611622

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
67055207
品番
62000611622
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2993
アズワン品番
65-7539-09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする