WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入
638263122006
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055304
品番
638263122006
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9049
アズワン品番
65-7751-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表