691320510006 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 67055329

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列691320510006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67055329
品番
691320510006
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2168
アズワン品番
65-7734-63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする