691312710006 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 67055347

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 250個入691312710006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
67055347
品番
691312710006
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9132
アズワン品番
65-7510-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする