曜日別特売
61307221821 基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 67055390

基板接続用ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67055390品番61307221821
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9501アズワン品番65-7486-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする